Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plano 522TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plano 522TB
Plano 522TB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330662
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     05221NR
EAN/GTIN:
     8010904652214
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Karabiner
Karabinerhaken
Schnappring für Klebestreifenrolle und Schlüssel
Breiter Klettverschluss
Metallclip für jeden Gürteltyp geeignet
Zubehör Verstellbarer Gürtel Mod 530TB
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plano
05311NR
ab € 6,81*
Zubehör
Plano
05341NR
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.