| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4330816920817 Herst.-Nr.: 2069-00 EAN/GTIN: 4330816920817 |
| |
|
| | |
| Werkzeugschrank mit Schiebetüren, RAL 7035 lichtgrau
• Sauber verarbeitet Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1950 mm. Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand. • Leichtgängige Schiebetüren Mit Spezial-Kugellagerrollen. In stabiler Kunststoff-Schienenführung. • Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. • Standard Lackierung Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau. Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Außenmaße BxT: | 1200x600 mm | Innenmaße BxT: | 1198x553 mm | Anzahl Einlegeboden: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Lagerschrank, Großraumwerkzeugschränke, Schrank, Stahlschrank, Großraumwerkzeugschrank, Stahl-Schiebetürenschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,38* | € 716,52* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,42* | € 716,52* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 645,45* | € 746,99* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,41* | € 771,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 684,16* | € 814,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|