| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-655033 Herst.-Nr.: 2069-00 EAN/GTIN: 4330816920817 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013897, Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion gefertigt. Die Türen sind kugelrollengelagert und leichtgängig. , Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Türen: leichtgängig, rollengelagert. Stabile Kunststoff-Schienenführung , Verschluss: Drehdruckzylinderschloss , Fachboden: verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar , Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben, auch 2-farbig, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Ausstattung: mit 4 Fachböden, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 98420 GRAMM | Maße BxTxH: | 1200x600x1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 2069-00 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, 00013897, SCHIEBETÜRENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,38* | € 716,52* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,42* | € 716,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,45* | € 746,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 673,41* | € 771,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 684,16* | € 814,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|