Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1200xT600xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B1200xT600xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT600xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT600xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT600xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT600xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT600xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden
Artikel-Nr.:
     214B-7830771804
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2069-00
EAN/GTIN:
     4330816920817
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm • Langlebige Stahlkonstruktion • Türen: rollengelagert und leichtgängig • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen: leichtgängig, rollengelagert. Stabile Kunststoff-Schienenführung • Verschluss: Drehdruckzylinderschloss • Fachboden: verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
98,27 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2069-00
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Mitteltrennwand
Außenmaße B x T x H:
1200 x 600 x 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 60 cm tief, Stahl-Schiebetürenschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Großraumwerkzeugschrank, Lagerschrank, Schrank, Großraumwerkzeugschränke, 7830771804, 30771804
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,47*
€ 717,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,22*
€ 717,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,67*
€ 747,81*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,19*
€ 772,49*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,10*
€ 814,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,94*
€ 969,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,35*
€ 963,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,73*
€ 908,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,92*
€ 878,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 720,95*
€ 857,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,10*
€ 806,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
2069-80
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.