Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4260056150012 Herst.-Nr.: 150/46 EAN/GTIN: 4260056150012 |
| |
|
| | |
| Tieflochmarker Pica-Ink Zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen sowie Bohrlöchern durch dickes Material. Wasserfest, für alle trockenen Oberflächen. Selbst nachstellende, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze für bis zu 3-fache Schreibleistung durch die Abriebnutzung von insgesamt 7 mm Länge der Faserspitze anstatt 2 mm. Praktischer Köcherschoner mit speziellem Halteclip für perfekte Ein-Hand-Bedienung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, tieflochmarker pica schwarz, bohrloch pen, bohrlochmarker schwarz, Marker |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,75* | € 5,09* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,049* | € 5,179* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,16* | € 5,27* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,48* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,84* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|