Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Ink-Tieflochmarker schwarz Pica


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pica-Ink-Tieflochmarker schwarz Pica
Pica-Ink-Tieflochmarker schwarz Pica
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114958
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     150/46
EAN/GTIN:
     4260056150012
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Tieflochmarker Pica-Ink©

Ausführung: Selbst nachstellende Edelstahl-Teleskopspitze, bis zu 3-fache Schreibleistung durch die Abrieb-Nutzung von 7 mm Länge der Faserspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für Ein-Hand-Bedienung. Permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus entfernbar.

Anwendung: Zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen,schreibt auf allen trockenen Oberflächen.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichbreite ca.:
1,5 mm
Markenname:
Pica
Herstellername:
Pica-Marker GmbH
Herstellerartikelnummer:
150/46
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
750
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,09*
10
€ 5,46*
ab € 4,069*
€ 5,159*
10
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,25*
2 Tage
1887
15
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,49*
2 Tage
144
1
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
150/40
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.