| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4047417506561 Herst.-Nr.: 58617020 EAN/GTIN: 4047417506561 |
| | |
|
| | |
| Flügeltürschrank (4 Verstellb.), RAL 7035 lichtgrau • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack. Mit einer max. Gehäusetragkraft von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster. • Ausführung mit 4 Verstellböden. • Maße Höhe: 1950 mm. Breite: 1000 mm. Tiefe: 580 mm. • Wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz. • Standardschließung : Key Lock mit Wechselzylinder Code Lock auf Anfrage erhältlich. • Innenausstattung Leergehäuse Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör. Das Nachrüsten mit Schubladen und Auszugsböden bei Schranktiefe 580 mm mit Scharnierlagerung ist jederzeit möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung Türen: | Vollblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Leergehäuse, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, lichtgrau, Verstellböden, Flügeltürenschränke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,46* | € 667,78* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,03* | € 667,79* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,43* | € 668,50* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,00* | € 669,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,22* | € 671,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|