Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse mit 4 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm
Artikel-Nr.:
     103-116803
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.617.020
EAN/GTIN:
     4047417506561
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse mit 4 Fachböden, lichtgrau.

Tragfähigkeit bis max. 500 kg.

Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Türausführung: Vollblech, einschlagend, aus einem Stück gekantet. Material: Stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech. Inneneinrichtung im 25-mm-Raster in der Höhe verstellbar. Verstellböden BxT 980 x 506 mm, Stärke 30 mm, Längsseiten 4x um 90° gekantet. Türlagerung: Scharnierlagerung für den Einbau von Verstellböden.

Nachrüstung mit Verstellböden, Schubladen und Auszugböden möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
4 verstellbare Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Leergehäuse, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 116803 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,47*
€ 676,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,59*
€ 676,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,64*
€ 676,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,32*
€ 677,19*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,59*
€ 678,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,19*
€ 805,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,34*
€ 792,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,64*
€ 779,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,45*
€ 755,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,32*
€ 708,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.