Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech
Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech
Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech
Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech
Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech
Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech
Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech
Flügeltürschrank 7035 m.4Böden,Vollblech
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779732
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58617020
EAN/GTIN:
     4047417506561
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank (4 Verstellb.), RAL 7035 lichtgrau

Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
Mit einer max. Gehäusetragkraft von 500 kg und freier Positionierung der Inneneinrichtung im 25-mm-Raster.
Ausführung mit
4 Verstellböden.
Maße
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1000 mm.
Tiefe: 580 mm.
Wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren
Das UV-beständige Acrylglas des Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz.
Standardschließung : Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
Innenausstattung
Leergehäuse
Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Das Nachrüsten mit Schubladen und Auszugsböden bei Schranktiefe 580 mm mit Scharnierlagerung ist jederzeit möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung Türen:
Vollblech
Maße HxBxT:
1950x1000x580 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,27*
€ 665,21*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,94*
€ 666,49*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,59*
€ 666,81*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,96*
€ 668,75*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,99*
€ 670,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,43*
€ 797,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,70*
€ 787,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,48*
€ 776,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,62*
€ 754,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,99*
€ 711,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.