Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 50m x 50mm Nr. 4341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesakrepp 50m x 50mm Nr. 4341
tesakrepp 50m x 50mm Nr. 4341
tesakrepp 50m x 50mm Nr. 4341
tesakrepp 50m x 50mm Nr. 4341
tesakrepp 50m x 50mm Nr. 4341
tesakrepp 50m x 50mm Nr. 4341
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4042448901354
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4341-06-00
EAN/GTIN:
     4042448901354
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Kreppband
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun | beige
Länge x Breite:
50 m x 50 mm
Länge m x Breite mm:
50x50
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Banddicke:
0,19 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
73
1
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 6,28*
2 Tage
366
6
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 8,35*
2 Tage
366
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 8,56*
2 Tage
366
12
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,65*
Lager 7
311
6
€ 4,79*
ab € 6,89*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1378* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.