| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-98130720 Herst.-Nr.: 04341-00006-00 EAN/GTIN: 4042448901354 |
| |
|
| | |
| Klebeband 4341 Krepp 50mmx50m tesa Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,373 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, 4042448901354;3098130720;98130720;Klebeband 4341 Krepp 50mmx50m tesa;04341-00006-00;tesa |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,60* | € 6,28* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,57* | € 8,35* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,67* | € 8,56* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,55* | € 8,65* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 6,87* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|