Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Luft
Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Luft
Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Luft
Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Luft
Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Luft
Stapelkarre 250 kg Schaufel 250x320 mm Luft
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694001923
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-710.010
EAN/GTIN:
     4035694001923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Stapelkarre
• Robuste Ausführung
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen.
• Dauerhaft oberflächengeschützt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
• Vollgummi- und Luftbereifung
Reifen auf Stahlblechfelgen, Naben mit Kugellager.
• Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis
Weitere Informationen:
Höhe:
1300 mm
Tragkraft:
250 kg
Gesamtbreite:
570 mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
– mm
Luft-Bereifung ØxB:
260x85 mm
Schaufel LxB:
250x320 mm
Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Stapelkarren, Sackrodel, Transportkarren, Treppenkarren, Stahlrohrkarren, Sackkarren, Sternradkarren
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 120,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 120,97*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 100,42*
€ 120,98*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,07*
€ 121,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 123,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,41*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,45*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.