Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52543/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52543/full/cordes-banner.jpg
Stahlrohrkarre RAL5010 Enzianblau Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
Artikel-Nr.:
     3551-sk-710.010
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.010
EAN/GTIN:
     4035694002623
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Stahlrohrkarre

Außenmaße: 570 x 585 x 1.310 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 320 x 250 mm (B/T)

Ausführung:

  • stabile Schweißkonstruktion
  • 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe
  • mit 2 Schutzblechen
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm

    Traglast: 250 kg

    EAN-Nr.: 4035694002623 (altern. 1923)

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, kistenkarre, Sackkarre Klappkarre Kistenkarre Stapelkarre
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 99,65*
    € 120,94*
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 100,58*
    € 120,97*
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 100,42*
    € 120,98*
    31 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 100,07*
    € 121,06*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 102,68*
    € 123,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,98*
    € 143,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,79*
    € 142,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,31*
    € 134,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,31*
    € 130,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,42*
    € 119,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    kca-000.159
    ab € 24,41*
    Zubehör
    Cordes
    00017120
    ab € 27,45*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-260.005
    ab € 30,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.