Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOfit sk-710.010 Stahlrohrkarre Außenmaße: 570 x 585 x 1.310 mm (B/T/H) Schau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit sk-710.010 Stahlrohrkarre Außenmaße: 570 x 585 x 1.310 mm (B/T/H) Schau
VARIOfit sk-710.010 Stahlrohrkarre Außenmaße: 570 x 585 x 1.310 mm (B/T/H) Schau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976595511
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-710.010
EAN/GTIN:
     4035694002623
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
VARIOfit sk-710.010 Stahlrohrkarre Außenmaße: 570 x 585 x 1.310 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 320 x 250 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694002623 (altern. 1923)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SK-710.010
Werksnummer:
SK-710.010
Gewicht netto Kg:
17,000000
Gewicht brutto Kg:
17,000000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,65*
€ 120,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 120,97*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 100,42*
€ 120,98*
Lager 1955
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,07*
€ 121,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 123,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,41*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,45*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.