Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Holzkastenwagen 500 kg 1000 x 645 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694000575
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-700.406
EAN/GTIN:
     4035694000575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
cordes kastenwagen
Holzkastenwagen mit Stahlrohr-Aufbau

Mit Stahlrohr-Aufbau
Drahtgitter 50x50x4 mm eingeschweißt.
Verschraubte Baukasten-Ausführung.
Alle Wände aus Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche.
• Nutzhöhe: 800 mm
• Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
68,0 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1000x645 mm
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Transportwagen, Drahtkastenwagen, Blechkastenwagen, Gitterkastenwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,34*
€ 360,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,67*
€ 365,36*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,00*
€ 369,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,73*
€ 371,09*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 329,23*
€ 373,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,55*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,37*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.