Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127105100
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2947
EAN/GTIN:
     4030127105100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrollen, 45° Kurve

• Transport von Stückgütern
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Geeignet für Fördergutböden mit Längsstegen oder umlaufender Ringleiste.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
• Tragkraft
Bis 100 kg/m (Stahlrollen) abhängig vom Stützabstand.
Weitere Bahnbreiten, Teilungen sowie Schwerlast-Rollenbahnen für höhere Bahnbelastung auf Anfrage.

Mit Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr, Ø 50x1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit verzinkten Stahlblechböden.
Tragrollen aus Aluminiumrohr Ø 50x1,5 mm auf Anfrage.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.



• Kurven
Innenradius 800 mm.
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt.
Weitere Informationen:
Teilung:
125 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Förderelemente, Förderbandrollen, Rollschienen, Röllchenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,31*
€ 314,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,10*
€ 314,74*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,22*
€ 329,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,12*
€ 337,84*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,52*
€ 374,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,96*
€ 345,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 68,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.