Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinständer Breite 400 Höhe 940-1570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeinständer Breite 400 Höhe 940-1570
Dreibeinständer Breite 400 Höhe 940-1570
Dreibeinständer Breite 400 Höhe 940-1570
Artikel-Nr.:
     214B-7830208297
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     09114
EAN/GTIN:
     4030127106077
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinständer • Oberfläche: verzinkt Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9114
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Höhenverstellbar von bis:
940–1570 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208297, 30208297
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,14*
€ 87,46*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,02*
€ 87,49*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 91,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 108,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.