Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 400 Höhe 450-645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 400 Höhe 450-645
Doppelständer Breite 400 Höhe 450-645
Doppelständer Breite 400 Höhe 450-645
Artikel-Nr.:
     214B-7830208306
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03221
EAN/GTIN:
     4030127104189
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3221
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Höhenverstellbar von bis:
450–645 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208306, 30208306
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 108,02*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,40*
€ 111,37*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,24*
€ 113,59*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,14*
€ 118,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.