Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208478
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02947
EAN/GTIN:
     4030127105100
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Stahlrohr, Ø 50 x 1,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2947
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208478, 30208478
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,31*
€ 314,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,10*
€ 314,74*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,22*
€ 329,45*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,12*
€ 337,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,26*
€ 369,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 68,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.