Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004855, Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-651940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02947
EAN/GTIN:
     4030127105100
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004855, Leichtrollenbahn, gebogen 45° Kurve Einsatz: Transport von Stückgütern durch Gefälle, der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen Neigung: ca. 2–5 %, jenach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt Tragrollen wahlweise aus: , Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm, Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm , Optional: Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Optional: Kurven mit konischen Tragrollen Tragfähigkeit: , Stahlrollen bis 100 kg/m: abhängig vom Stützabstand , Optional: Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen Optional: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlrollen
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
02947
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,37*
€ 312,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,58*
€ 312,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,61*
€ 319,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,30*
€ 324,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 327,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 78,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 92,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 99,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 102,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 106,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 59,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 62,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 65,73*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 71,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 75,62*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 82,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 52,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.