Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 400 Höhe 340-425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 400 Höhe 340-425
Doppelständer Breite 400 Höhe 340-425
Doppelständer Breite 400 Höhe 340-425
Artikel-Nr.:
     214B-7830208302
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03208
EAN/GTIN:
     4030127104141
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3208
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Höhenverstellbar von bis:
340–425 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208302, 30208302
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 87,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,08*
€ 88,86*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,22*
€ 95,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 104,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.