Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103588
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     681
EAN/GTIN:
     4030127103588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlröllchen, Serie 21100, 90° Kurve

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
75 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,61*
€ 365,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,98*
€ 376,94*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,72*
€ 398,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,38*
€ 475,15*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.