Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208249
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00681
EAN/GTIN:
     4030127103588
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
681
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Leichtröllchenbahn, Röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208249, 30208249
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,61*
€ 365,83*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,98*
€ 376,94*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,72*
€ 398,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,38*
€ 475,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,68*
€ 441,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,81*
€ 404,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 332,55*
€ 395,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.