Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004716, Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 90 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00681
EAN/GTIN:
     4030127103588
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004716, Röllchenbahn, 90° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17400 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
00681
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,62*
€ 352,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,21*
€ 364,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,68*
€ 396,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,54*
€ 472,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,82*
€ 472,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,27*
€ 467,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 89,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 92,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 95,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 57,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 62,73*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 67,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 94,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 55,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.