Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4014641714017
Herst.-Nr.:
     305150
EAN/GTIN:
     4014641714017
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
Fahrbare Werkbank Modell 106 V, B 1500 mm, mit 3 Schubladen 180 mm und 1 Tür 540 mm, lichtgrau/lichtblau

• Unverwüstliche Arbeitsfläche
Die Werkbänke entsprechen in ihrer Ausführung den Kastenwerkbänken mit 1500 mm Länge.
Wahlweise mit 40 oder 50 mm starker, massiver Bucheplatte, längsseitig riegelartig zahnverleimt, andere Plattenarten lieferbar.
• Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
• Mobil oder stationär einsetzbar
Mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm ausgestattet, Tragkraft je Rolle 150 kg.
Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels (Stirnseite).
Sicherer Stand auf 4 Füßen in Ruheposition.
Werkbankgehäuse T 615 mm.
• Farben ohne Mehrpreis
Standardlackierungen: Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis.
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x700x850 mm
Stärke Platte:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank anke, Werkbank, 1500, Arbeitstische, Arbeitstisch, Montagewerkbänke, Werkbänke, fahrbar, Fahrbare, Montagewerkbank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,04*
€ 1.157,11*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,47*
€ 1.157,13*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,88*
€ 1.161,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,72*
€ 1.163,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.077,12*
€ 1.286,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,13*
€ 1.376,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,73*
€ 1.375,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,37*
€ 1.314,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,15*
€ 1.268,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,47*
€ 1.200,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.816
ab € 20,16*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 244,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,16*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,49*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 31,64*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 45,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.070
ab € 18,41*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 42,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.