Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroll-Leiste, für Breite 1500 mm, Buche-Multiplex.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroll-Leiste
Abroll-Leiste
Artikel-Nr.:
     103-475446
Herst.-Nr.:
     901.816
EAN/GTIN:
     4014641061418
Suchbegriffe:
Abroll-Leisten
Abrollbrett Montagewerkbank
Montagewerkbank Abrollbrett
abrollbrett montagewerkbank
Abroll-Leiste, für Breite 1500 mm, Buche-Multiplex.

Abroll-Leiste aus Buche-Multiplex. BxTxH 1500 x 14 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
14 mm
Material:
Buche-Multiplexplatte
Farbe:
Buche
Ausführung:
1-teilig
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: ANKE, 475446 49, Werkbankzubehör, Werkbankzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,16*
€ 27,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,52*
€ 28,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 28,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,40*
€ 31,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.