Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldeneinsatz aus Kunststoff, für Schubladen-BxT 500 x 540 mm, mit 10 Fachteilern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldeneinsatz aus Kunststoff
Muldeneinsatz aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-475459
Herst.-Nr.:
     903.073
EAN/GTIN:
     4014641063108
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
Muldeneinsatz aus Kunststoff, für Schubladen-BxT 500 x 540 mm, mit 10 Fachteilern.

Organisation der Schublade. Ordnung.

Muldeneinsatz 6-muldig aus Kunststoff für Schublade 500 x 540 mm (ab Fronthöhe 90 mm), mit 10 Fachteilern.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Für Breite:
500 mm
Für Tiefe:
540 mm
Für Schubladenhöhe:
> 90 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,70*
€ 45,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,74*
€ 45,53*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,04*
€ 48,31*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,02*
€ 49,74*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 53,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.