| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831932421 Herst.-Nr.: 900.021 EAN/GTIN: 4014641068394 |
| |
|
| | |
| Energieaufsatz, bestückt, Ergänzung zu Werkbank, 2 Schutzkontaktsteckdosen • 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/50 Hz • 1 Schnellkupplung für Druckluft Hinweis: Die Energie-Aufsätze werden unverdrahtet geliefert. Verdrahtung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 900021 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Maße B x T x H: | 1500 x 90 x 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, anke kleinteilekästen, kleinteilekasten, Zubehör, Werkbank, Werkbank-Zubehör, 1500, für, 7831932421, 31932421 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,23* | € 219,49* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,77* | € 219,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,57* | € 219,50* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,16* | € 220,70* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,20* | € 244,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|