| |
|
| Artikel-Nr.: 103-422238 Herst.-Nr.: 903.072 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung für Werkbank, mit 5 Mulden, für Schubladenhöhen 90 + 120 mm.
Muldeneinsatz aus Kunststoff.
Mit 5 Mulden, für Schubladenhöhen 90 mm und 120 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Schubladenhöhe: | 90 / 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, anke hängeschublade, schublade werkbank, ANKE, 422238 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,64* | € 42,64* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,08* | € 43,02* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,04* | € 43,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 33,70* | € 47,17* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,34* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|