Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Werkbank fahrbar grau/bla1500x700x50mm 1Tür/3Schub
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279217
Herst.-Nr.:
     305150
EAN/GTIN:
     4014641714017
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
Fahrbare Werkbank Modell 106 V, B 1500 mm, mit 3 Schubladen 180 mm und 1 Tür 540 mm, lichtgrau/lichtblau

Unverwüstliche Arbeitsfläche
Die Werkbänke entsprechen in ihrer Ausführung den Kastenwerkbänken mit 1500 mm Länge.
Wahlweise mit 40 oder 50 mm starker, massiver Bucheplatte, längsseitig riegelartig zahnverleimt, andere Plattenarten lieferbar.
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Mobil oder stationär einsetzbar
Mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm ausgestattet, Tragkraft je Rolle 150 kg.
Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels (Stirnseite).
Sicherer Stand auf 4 Füßen in Ruheposition.
Werkbankgehäuse T 615 mm.
Farben ohne Mehrpreis
Standardlackierungen: Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis.
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x700x850 mm
Stärke Platte:
50 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank anke, 1500, 31962329, Arbeitstisch, Arbeitstische, fahrbar, Fahrbare, Montagewerkbank, Montagewerkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,52*
€ 1.157,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,91*
€ 1.157,15*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,41*
€ 1.161,46*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,27*
€ 1.163,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,64*
€ 1.286,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,15*
€ 1.384,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,74*
€ 1.382,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,84*
€ 1.320,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,47*
€ 1.275,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,27*
€ 1.208,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.816
ab € 20,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,27*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,76*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 31,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 45,55*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.070
ab € 18,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,80*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 43,21*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.