Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talmeter 2m x 13mm Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talmeter 2m x 13mm Hultafors
Talmeter 2m x 13mm Hultafors
Talmeter 2m x 13mm Hultafors
Talmeter 2m x 13mm Hultafors
Talmeter 2m x 13mm Hultafors
Talmeter 2m x 13mm Hultafors
Talmeter 2m x 13mm Hultafors
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7392333591014
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     483115
EAN/GTIN:
     7392333591014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anreißlehre
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Talmeter
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Bandbreite:
16 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 15,21*
3 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 11,75*
€ 15,25*
2 Tage
124
1
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 15,30*
5 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 11,80*
€ 15,53*
6
€ 5,46*
ab € 13,515*
€ 15,825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855002
ab € 1,99*
Ähnlich
PROMAT
4000855000
ab € 5,86056*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.