Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talmeter 2mx13 mm Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talmeter 2mx13 mm Hultafors
Talmeter 2mx13 mm Hultafors
Artikel-Nr.:
     4012-162732
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     359103
EAN/GTIN:
     7392333591014
Suchbegriffe:
Anreißlehre
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Talmeter

Ausführung: Stahlband, in schlagfestem Kunststoffgehäuse. Kombinierte Mess- und Markierkanten und Spezialskala für die Durchmesserablesung. Mit ausklappbarer Messlasche für einfache Innenmessungen.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
2 m
Bandbreite:
16 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Nylon
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Doppelhaken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
Hultafors
Herstellername:
Hultafors Group Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
359103
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,76*
€ 15,17*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 15,21*
3 Tage
156
1
€ 4,30*
ab € 11,81*
€ 15,44*
1
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 15,80*
Lager 4012
156
1
€ 6,90*
ab € 18,66*
€ 23,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855002
ab € 1,85*
Ähnlich
PROMAT
4000855000
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.