Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß L.2m B.16mm mm/cm EG II Ku.Automatic PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrollbandmaß L.2m B.16mm mm/cm EG II Ku.Automatic PROMAT
Taschenrollbandmaß L.2m B.16mm mm/cm EG II Ku.Automatic PROMAT
Taschenrollbandmaß L.2m B.16mm mm/cm EG II Ku.Automatic PROMAT
Taschenrollbandmaß L.2m B.16mm mm/cm EG II Ku.Automatic PROMAT
Taschenrollbandmaß L.2m B.16mm mm/cm EG II Ku.Automatic PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-HC4SK5K
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855002
EAN/GTIN:
     4015448487678
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass

Taschenrollbandmaß L.2m B.16mm mm/cm EG II Ku.Automatic PROMAT

Stahlband gelb lackiert · automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Feststeller · ergonomisches Design mit Gürtelclip und Trageschlaufe · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere technische Eigenschaften:
· Gehäuse: Kunststoff
· Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Bandbreite:
16 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Automatic
Teilung:
mm/cm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855000
ab € 5,59*
Ähnlich
Hultafors
359103
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.