| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784110426 Herst.-Nr.: 4317784110426 EAN/GTIN: 4317784110426 |
| |
|
| | |
| Extra kurzer Blechbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Ähnlich DIN 1897. Profilgeschliffen , rechtsschneidend, mit präzisem, doppelseitigem Spitzenanschliff. Mit kleiner Querschneide sowie am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen). Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren von dünnwandigen Materialien ohne Ankörnen. Besonders für Karosserie- und Metallbau, Nietlöcher, Schraubenlöcher usw. sowie für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 55 mm | Spirallänge: | 14,0 mm | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | geeignet | Ø h8: | 4,0 mm | Stähle bis 1000 N/mm²: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronzen: | bedingt geeignet | Stähle bis 1400 N/mm²: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,32* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,97* | € 1,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,11* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|