| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3010640400 Herst.-Nr.: 4317784110426 EAN/GTIN: 4317784110426 |
| |
|
| | |
| Karosseriebohrer Ausführung: Ähnlich DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem, doppelseitigem Spitzenanschliff. Mit kleiner Querschneide sowie am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen). Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren von dünnwandigen Materialien ohne Ankörnen. Besonders für Karosserie- und Metallbau, Nietlöcher, Schraubenlöcher etc. sowie für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | empfohlen | Stahl < 1000 N/mm²: | geeignet | Stahl < 1400 N/mm²: | bedingt geeignet | Guss GG/GTS: | geeignet | Guss GGG: | geeignet | Alu < 8% Si: | bedingt geeignet | Alu > 8% Si: | bedingt geeignet | Kupfer Cu-Leg.: | bedingt geeignet | Beschichtung: | dampfbehandelt | INOX ferrit./martens.: | geeignet | INOX austenitisch: | geeignet | Ø h8: | 4 mm | Gesamtlänge: | 55 mm | Spirallänge: | 14 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Automatenbohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, lösbare, Blechbohrer, Stahlbohrer, Zylinderschaft, mit, Schneide, (nicht, Schneide), HSS-Spiralbohrer, Karosseriebohrer, 3010640400, 10640400 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,96* | € 1,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,51* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,97* | € 1,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,12* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|