Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4711249
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784110426
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer

FORMAT Blechbohrer HSS 4,0mm

Karosseriebohrer

Ausführung: Ähnlich DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem, doppelseitigem Spitzenanschliff. Mit kleiner Querschneide sowie am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen). Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Zum Bohren von dünnwandigen Materialien ohne Ankörnen. Besonders für Karosserie- und Metallbau, Nietlöcher, Schraubenlöcher etc. sowie für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
4 mm
Spirallänge:
14 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu:
bedingt geeignet
Alu > 8% Si:
bedingt geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
bedingt geeignet
Beschichtung:
dampfbehandelt
Herstellerartikelnummer:
4317784110426
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
10
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,34*
2 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,35*
5 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,51*
Lager 223
39
1
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.