Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Heizkörperpinsel 75mm schw Borstenmischung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Heizkörperpinsel 75mm schw Borstenmischung
Profi-Heizkörperpinsel 75mm schw Borstenmischung
Profi-Heizkörperpinsel 75mm schw Borstenmischung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560513779
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     59130
EAN/GTIN:
     4250560513779
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Profiqualität

Ausführung: Flache Ausführung.

Ausführung: Flache Ausführung, schwarze Borstenmischung in gebogener Nickelzwinge, mit langem, unlackiertem Holzstiel.
Weitere Informationen:
Größe:
3 Zoll
Pinselbreite:
70 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,40*
1 Tag
159
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,48*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,50*
4 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,52*
2 Tage
133
1
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.