Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Heizkörperpinsel 75mm schw Borstenmischung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Heizkörperpinsel 75mm schw Borstenmischung
Profi-Heizkörperpinsel 75mm schw Borstenmischung
Artikel-Nr.:
     4012-745695
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     59130
EAN/GTIN:
     4250560513779
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Profiqualität

Ausführung: Flache Ausführung.



Ausführung: Flache Ausführung, schwarze Borstenmischung in gebogener Nickelzwinge, mit langem, unlackiertem Holzstiel.
Weitere Informationen:
Größe:
3 Zoll
Breite:
70 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
59130
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel 75 mm nölle, borstenpinsel (handwerk), nölle heizkörperpinsel, 704C0052, Profi-Heizkörperpinsel 75mm schw Borstenmischung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,47*
5 Tage
145
1
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,48*
6 Tage
171
1
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,51*
Lager 4012
171
1
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,72*
1 Tag
171
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.