Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste Holz 170x70mm Fibre Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbürste Holz 170x70mm Fibre Nölle
Deckenbürste Holz 170x70mm Fibre Nölle
Deckenbürste Holz 170x70mm Fibre Nölle
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560511270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250560511270
EAN/GTIN:
     4250560511270
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste
Deckenbürste Nr. 50 23, Holz

• Thermo-PET-Borsten, gestanzt • Holzkörper mit Kunststoffgriff und Eimerhaken • Hitzebeständig

Weitere Informationen:
Abmessungen:
170 x 70 mm
udf_EDE_Katalog:
29334976
Länge:
70 mm
Breite:
170 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535334301
Herstellerartikelnummer:
503200
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Markenname:
Nölle Profi Brush
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste, Bürste, Deckenbürsten, Bürsten, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
1
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 3,10*
1 Tag
131
30
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,11*
3 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,23*
4 Tage
129
1
€ 8,90*
ab € 2,31*
€ 3,24*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60072
ab € 2,26*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502600
ab € 1,02*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502400
ab € 1,90*
Ähnlich
profibau
60071
ab € 3,66*
Ähnlich
profibau
60075
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.