Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste Gr.1B.70 mmL.170mm Borsten-L.70mm hitzebeständig HO NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000817460_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000817460_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000817460
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     503200
EAN/GTIN:
     4250560511270
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste
Kalk- und Annetzbürste · hitzebeständige Borste · unlackierter, eckiger Holzrücken · geeignet für lösungsmittelhaltige Grundiermittel · alkalische Anstrichmittel wie Zement, Kalk und SilikatfarbenWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Ku.-Griff· Borstenlänge: 70mm· Rücken: Holz
Weitere Informationen:
Größe:
1
Rückenbreite:
70 mm
Rückenlänge:
170 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: noelle deckenbürste, deckenbürste, Deckenbürsten, Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 2,09*
€ 2,79*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,93*
Lager 1498
52
1
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 2,94*
4 Tage
52
1
€ 8,90*
ab € 2,217*
€ 2,957*
1 Tag
52
30
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60072
ab € 2,25*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502600
ab € 1,02*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502400
ab € 1,89*
Ähnlich
profibau
60071
ab € 4,39*
Ähnlich
profibau
60075
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.