Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste Gr.1B.70 mmL.170mm Borsten-L.70mm hitzebeständig HO NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222018025
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     503200
EAN/GTIN:
     4250560511270
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste
Kalk- und Annetzbürste · hitzebeständige Borste · unlackierter, eckiger Holzrücken · geeignet für lösungsmittelhaltige Grundiermittel · alkalische Anstrichmittel wie Zement, Kalk und SilikatfarbenWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Ku.-Griff· Borstenlänge: 70mm· Rücken: Holz
Weitere Informationen:
Größe:
1
Rückenbreite:
70 mm
Rückenlänge:
170 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: noelle deckenbürste, deckenbürste, Deckenbürsten, Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 2,09*
€ 2,78*
Lager 1690
39
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,92*
1 Tag
52
1
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 2,93*
4 Tage
52
1
€ 8,90*
ab € 2,217*
€ 2,947*
1 Tag
52
30
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60072
ab € 2,25*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502600
ab € 1,02*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
502400
ab € 1,88*
Ähnlich
profibau
60071
ab € 4,39*
Ähnlich
profibau
60075
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.