Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Deckel H 900 mm D 450 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Deckel H 900 mm D 450 mm weiß
Abfallsammler mit Deckel H 900 mm D 450 mm weiß
Abfallsammler mit Deckel H 900 mm D 450 mm weiß
Abfallsammler mit Deckel H 900 mm D 450 mm weiß
Abfallsammler mit Deckel H 900 mm D 450 mm weiß
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695010066
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     4030695010066
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler ohne Tür

• Deckel aus Kunststoff
Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
Geeignet für 120-l-Plastiksäcke

Weitere Abfallsäcke ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
Gewicht:
11 kg
Ø:
450 mm
Höhe:
900 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallkorb, Müllbehälter, Abfallbox, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfallsammler, Papierkorb
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 144,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 144,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 144,92*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,05*
€ 150,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 151,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,03*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.