Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, Front verblendet, weiß mit silberfarbenem Kunststoffdeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Stahlblech-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-713393
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     4030695010066
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stahlblech-Abfallsammler, für Volumen 120 l, Front verblendet, weiß mit silberfarbenem Kunststoffdeckel.

Front verblendet. Einfaches Auswechseln der Abfallsäcke. Mit Abfallsack-Klemmring für 120-Liter-Kunststoff- und Papiersäcke. Boden mit Bohrungen zur sicheren Befestigung.

Vorne Stahlblechverblendung, hinten offen.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
450 mm
Durchmesser Einwurföffnung:
350 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackständer 70-120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, VAR, 713393 49, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Mistkübel, Müllbeutelständer, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 144,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 144,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 144,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,05*
€ 150,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 151,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,03*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.