Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Dig. Messschieber 500 o.Spitzen HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713019259
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1330528
EAN/GTIN:
     4029713019259
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Werkstattmessscheiber DIGI-MET®

Rostfreier Stahl, Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß, Messerspitzen, LCD-Anzeige: 8,5 mm bei 300 mm, 12,5 mm ab 500 mm, Feststellschraube. Lieferung im Holzetui Ein-/Ausschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. mm/inch-Umschaltung, variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB, PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung), incl. kostenlosem Kalibrierzertifikat Lieferung im Holzetui.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Messerspitzen, ohne Feineinstellung
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
125 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,14*
€ 570,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 532,66*
€ 570,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 533,58*
€ 572,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 534,39*
€ 574,60*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 539,41*
€ 577,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,39*
€ 681,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,24*
€ 664,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,68*
€ 654,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,41*
€ 641,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,35*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 53,12*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.