| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4026558100166 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026558100166 EAN/GTIN: 4026558100166 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz, Metrisch • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS • DIN 352 • Toleranz ISO 2 6H • Vor-, Mittel- und Fertigschneider • Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang) • In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierten und niedrig legierten Stählen, Baustählen, Guss, NE-Metallen, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffen Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 50 mm | Gewinde: | M6 | Steigung: | 1,00 mm | 1 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Kernloch-Ø: | 5,0 mm | 5 mm | Schaft-Vierkant: | 4,9 mm | udf_EDE_Katalog: | 29016595 | Herstellerartikelnummer: | 10016 | Herstellername: | EXACT GmbH & Co. KG | Markenname: | EXACT | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Stahl <1400 N: | geeignet | Stahl <42 HRC: | bedingt geeignet | Schaft-4-kant: | 4,9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,04* | € 5,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,07* | € 5,90* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,15* | € 6,18* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,83* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,83* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|