Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05041 Gewinde-Werkzeughalter M3 - M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816722-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05041
EAN/GTIN:
     4026558050416
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
Ratschen-Windeisen
Ratschenwindeisen
Werkzeughalter

Zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften.

Ausstattung:
Kurze Ausführung · Rechts- und Linksgang.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 - M10 · Produkt-Art: Gewinde-Werkzeughalter · Produktabmessung, Länge: 85 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
Exact
Gewinde-Maß:
M3 - M10
Gewindetyp:
M3 - M10
Produkt-Art:
Gewinde-Werkzeughalter
Weitere Suchbegriffe: Windeisen mit Ratsche, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Windeisen, Verstellbares Windeisen, Windeisen verstellbar, windeisen exact, ratschen windeisen, regel-gewindebohrer m3, 4026558050416, Exact, 05041, 508-9345, Werkzeughalter für Gewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,79*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,81*
€ 8,95*
ab € 9,62*
€ 14,39*
7 Tage
67
€ 6,99*
ab € 13,70*
€ 19,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
444908
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.