Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 1604973 Windeisen M1 - M12 DIN 1814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816720-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1604973
EAN/GTIN:
     4026558049731
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen exact
Exact 1604973 Windeisen M1 - M12 DIN 1814

Verstellbare Windeisen

Zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften.

Ausstattung:
Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar · Aus Zinkdruckguß.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1814 · Einstellbereich: M1 - M12 · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Exact
Einstellbereich:
M1 - M12
Gewindetyp:
M1 - M12
DIN-Norm:
DIN 1814
Produkt-Art:
Windeisen
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: windeisen, 4026558304045, Exact, 1604973
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 8,01*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,02*
€ 8,95*
ab € 6,85*
€ 8,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4241126
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.