| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4026558100166 Herst.-Nr.: 10016 EAN/GTIN: 4026558100166 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz, Metrisch • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS • DIN 352 • Toleranz ISO 2 6H • Vor-, Mittel- und Fertigschneider • Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang) • In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierten und niedrig legierten Stählen, Baustählen, Guss, NE-Metallen, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewinde: | M6 | Gesamtlänge: | 50 mm | Schaft-Ø: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,90* | € 4,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,84* | € 5,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,86* | € 5,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,69* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,16* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,16* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|