Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 400 x 25,4 mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 400 x 25,4 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 400 x 25,4 mm STRECKE
Dia.-Trennscheibe CD2001 Ø 400 x 25,4 mm STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4017689027163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017689027163
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Diamant-Trennscheibe 2001 Laser-Asphalt Lasergeschweißt. Mit Laser-Schrägschutzsegmenten. Einsatz: Trennschleifer, Fugenschneider. Anwendungsbereich: Asphalt, abrasive Betonerzeugnisse (Trocken- und Nassschnitt).
Weitere Informationen:
Scheiben-Ø:
400 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Bohrung-Ø:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 400 mm, Diamant-Trennscheiben, Laser-Asphalt, Maschinen, 2001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 107,90*
2 Tage
672
€ 6,99*
ab € 86,10*
€ 107,93*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,20*
€ 109,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,92*
€ 113,76*
€ 4,90*
ab € 92,95*
€ 119,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10501
ab € 57,38*
Ähnlich
Clever Diamond
26254
ab € 72,97*
Ähnlich
Clever Diamond
10414
ab € 51,42*
Ähnlich
Clever Diamond
10677
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.