Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT 324 115mm K 80 gekr.Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT 324 115mm K 80 gekr.Klingspor
Schleifmopteller SMT 324 115mm K 80 gekr.Klingspor
Schleifmopteller SMT 324 115mm K 80 gekr.Klingspor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014855202201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014855202201
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleifmopteller

SMT 324 Extra Glasgewebeteller mit Gewebelamellen aus Zirkonkorund mit Kunstharzbindung. Universalschleifmopteller für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl. Für die Entfernung von Schweißnähten und Graten. Normbohrung 22,23 mm. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Stahl eine anschließende Edelstahlbearbeitung nicht mehr zulässt – Zerstörung der Edelstahl-Legierung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
12° gewölbt
Ø:
115 mm
max. Drehzahl:
13300 min-1
Körnung:
80
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 1,67*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,20*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,23*
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,27*
4 Tage
600
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,824*
€ 2,424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
321509
ab € 1,61*
Ähnlich
Klingspor
321511
ab € 1,25*
Ähnlich
Klingspor
321510
ab € 1,36*
Ähnlich
Klingspor
321512
ab € 0,90*
Ähnlich
Klingspor
321514
ab € 1,36*
Ähnlich
Klingspor
321683
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321689
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
321694
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
321684
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.